Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2H04-G01N
Złącze męskie KQ2H
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2H04-G01N
Rubix:2984653
Producent:01162645
EAN:3618036065077

Informacje techniczne
| Materiał | n (mosiądz + niklowanie bezprądowe) |
|---|---|
| Połączenie 1 | g 1/8 |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa, prosta KQ2H04-G01N
Jednodotykowe, metryczne i calowe złączki KQ2 są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów, stylów korpusów i typów gwintów. Specjalnie zaprojektowane uszczelnienie zapewnia pozytywne uszczelnienie pod ciśnieniem bez zmniejszonego przepływu typowego dla złączek zaciskowych. Kołnierz zwalniający KQ2 zwalnia zarówno uchwyt, jak i tuleję zaciskową, zapewniając niską siłę rozłączania w celu łatwego usunięcia rurki
Mocne strony
- Przyjmuje rurki z nylonu i poliuretanu
- Nadaje się zarówno do zastosowań próżniowych, jak i ciśnieniowych
- Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usunięcie rurki bez jej uszkodzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 8 g |
|---|---|
| Materiał | n (mosiądz + niklowanie bezprądowe) |
| Połączenie 1 | g 1/8 |
| Profil | kq2 |
| Połączenie 2 | 4 mm |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
| Typ | złącze męskie (uszczelnienie czołowe) |
| Średnica rury | 4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4,33 Netto
/ Sztuka
zł 5,33 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie