Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2L06-G01A
Jednodotykowe kolanko męskie KQ2
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
SMC:KQ2L06-G01A
Rubix:1109996
Producent:01114989
EAN:3618036058178

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złączka wtykowa, kątowa KQ2L06-G01A
Uszczelka wykonana z blachy nierdzewnej pokrytej laminowanym NBR po obu stronach jest osadzona na gwincie żeńskim, co zapewnia doskonałą budowę uszczelnienia niezależnie od różnic w tolerancji. Męski gwint do rur drastycznie skraca czas pracy z rurami. Nadają się do stosowania z gwintami portów zgodnymi z normami ISO1179 i ISO16030.
•Union elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: G 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: G 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Option: None
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: Round Type
Mocne strony
Można stosować w połączeniu z rurami nylonowymi i uretanowymi
Odpowiedni zarówno do zastosowań próżniowych, jak i nadciśnieniowych
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usuwanie rur bez ich uszkodzenia
Odpowiedni zarówno do zastosowań próżniowych, jak i nadciśnieniowych
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usuwanie rur bez ich uszkodzenia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7 g |
|---|---|
| Materiał | mosiądz |
| Połączenie 1 | 6 mm |
| Połączenie 2 | 1/8 in |
| Maksymalna temperatura | 60 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7 Netto
/ Sztuka
zł 8,61 Brutto
- Dostępny