imi norgren:36050104
rubix:348650
producent:NOR-36050104

- Średnica łączenia: 6 mm
- Średnica łączenia 2: m11 x 1,0
mecaline:862080
rubix:2405094
ean:3660338168109

- Średnica łączenia: 4 mm
- Średnica łączenia 2: 4 mm
mecaline:869363
rubix:2404914
ean:3660338231070

- Średnica łączenia: r1/4 ''
- Średnica łączenia 2: 6 mm
mecaline:869397
rubix:2405120
ean:3660338231360

- Średnica łączenia: r3/8 ''
- Średnica łączenia 2: 8 mm
mecaline:859520
rubix:2405045
ean:3660338145216

- Średnica łączenia: r1/2 ''
- Średnica łączenia 2: 12 mm
mecaline:869676
rubix:2405171
ean:3660338233784

- Średnica łączenia: 10 mm
- Średnica łączenia 2: 10 mm
mecaline:869412
rubix:2405140
ean:3660338231490

- Średnica łączenia: r1/8 ''
- Średnica łączenia 2: 8 mm
mecaline:859225
rubix:2404994
ean:3660338142536

- Średnica łączenia: g1/4 ''
- Średnica łączenia 2: 8 mm
mecaline:859112
rubix:2404979
ean:3660338141508

- Średnica łączenia: g1/8 ''
- Średnica łączenia 2: 8 mm
mecaline:869375
rubix:2405108
ean:3660338231179

- Średnica łączenia: r1/8 ''
- Średnica łączenia 2: 6 mm
mecaline:859216
rubix:2530585
ean:3660338142451

- Średnica łączenia: r1/4 ''
- Średnica łączenia 2: 6 mm
imi norgren:36055105
rubix:1065267
producent:36055105

- Średnica łączenia: 8 mm
- Średnica łączenia 2: 8 mm
imi norgren:36055104
rubix:348583
producent:36055104

- Średnica łączenia: 6 mm
- Średnica łączenia 2: 6 mm
smc:KFG2V0806-01S
rubix:801220
producent:00766497

- Średnica łączenia: r 1/8
- Średnica łączenia 2: 0806 (ø8 x ø6)
mecaline:859309
rubix:2298120
ean:3660338143298

- Średnica łączenia: 1/8
- Średnica łączenia 2: 1/8
mecaline:859302
rubix:2656463
ean:3660338143236

- Średnica łączenia: 1/8
- Średnica łączenia 2: 1/8
mecaline:869670
rubix:2538864
ean:3660338233739

- Średnica łączenia: 10
- Średnica łączenia 2: 10
mecaline:859174
rubix:2530641
ean:3660338142079

- Średnica łączenia: g1/8 ''
- Średnica łączenia 2: 6 mm
smc:KFP-04
rubix:2977153
producent:KFP-04

- Średnica łączenia: 4 mm
- Średnica łączenia 2: 6,5 mm
parker:F3BPL4/6-1/8
rubix:709423
producent:F3BPL4/6-1/8
ean:0886357106387

- Średnica łączenia: r 1/8 in
- Średnica łączenia 2: 4x6
mecaline:859230
rubix:2530619
ean:3660338142574

- Średnica łączenia: 1/4 ''
- Średnica łączenia 2: 6 mm
parker:C3BPL4/6-1/8
rubix:709355
producent:C3BPL4/6-1/8
ean:0886357117277

- Średnica łączenia: r 1/8 ''
- Średnica łączenia 2: 4 mm
mecaline:859156
rubix:2656480
ean:3660338141904

- Średnica łączenia: g1/8 ''
- Średnica łączenia 2: 6 mm
smc:H10-04
rubix:1707124
ean:3618036100525

- Średnica łączenia: 10
- Średnica łączenia 2: 10
24 produktów z 62