Zawory suwakowe - Regulator przepływu SMC AS3201F-03-06SD

Regulator prędkości Seria AS

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SMC:AS3201F-03-06SD
Rubix:820858
EAN:3618035535649
AS*1F-D, Speed Contoller, One-touch Fitting, Flat Head Screwdriver Adjusting

Informacje techniczne

Rodzaj sprzęgłagaz 3/8' męski
Typas-d

Szczegóły produktu : Zawór AS3201F-03-06SD


Regulatory prędkości serii AS z zabezpieczeniem przed manipulacją i regulacją śrubokrętem są dostępne w wersjach kątowych, uniwersalnych lub liniowych. Zarówno typ regulowany śrubokrętem, jak i typ z zabezpieczeniem przed manipulacją zapobiegają przypadkowej obsłudze, ale typ z zabezpieczeniem przed manipulacją zapewnia dodatkową ochronę, wymagając specjalnego narzędzia do regulacji. Seria AS nadaje się do stosowania w pomieszczeniach czystych, gdzie pył powodujący odbarwienia i rdzewienie materiałów miedzianych jest niedopuszczalny.
•Rozmiar portu: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Dopuszczalna średnica zewnętrzna przewodu: Ø 3.2 do Ø 12 mm oraz Ø 1/8" do Ø 1/2"
•Zakres ciśnienia roboczego: 0.1 do 1 MPa.

Rozmiar korpusu: 3 (podstawa 3/8)
Typ: 2 (kątowy)
Metoda sterowania: 0 (meter-out)
Rozmiar portu: 03 (3/8)
Dopuszczalna średnica zewnętrzna przewodu: 6mm
Uszczelniacz: S (uszczelniacz)

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj sprzęgłagaz 3/8' męski
Typas-d
53,94 Netto
/ Sztuka
66,35 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie