Złącze gwintowane z końcówką jodełkową Mecaline 858668
Złącza typu "push-on"
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:858668
Rubix:2404938
EAN:3660338137389

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Króciec do węża 10mm z gwintem zew. R1/8, mosiądz niklowany 858668
Materiał: mosiądz niklowany. BSP Gwint równoległy (G). Stosowane do zapewnienia swobodnego przepływu wody, sprężonego powietrza i płynów obojętnych. Temperatura -20°C do +80°C. Uszczelnienie NBR
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica łączenia | r1/8 '' |
|---|---|
| Średnica rury wew. metryczna | 10 mm |
| Materiał | mosiądz niklowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 5 Netto
/ Sztuka
zł 6,15 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie