Złącze gwintowane z końcówką jodełkową Mecaline 786165
Złącza typu "push-on"
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mecaline:786165
Rubix:2138028
EAN:3660338030802

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Króciec do węża 19mm z gwintem zew. R3/4, mosiądz niklowany 786165
Materiał: mosiądz niklowany. BSP Gwint równoległy (G). Stosowane do zapewnienia swobodnego przepływu wody, sprężonego powietrza i płynów obojętnych. Temperatura -20°C do +80°C. Uszczelnienie NBR
KRÓCIEC DO WĘŻA 19MM, R3/4 786165
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica łączenia | r3/4 '' |
|---|---|
| Średnica rury wew. metryczna | 19 mm |
| Materiał | niklowany mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 25,67 Netto
/ Sztuka
zł 31,57 Brutto
- Dostępny