Złącze gwintowane z końcówką jodełkową Mecaline 858666

Złącza typu "push-on"

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:858666
Rubix:2404936
EAN:3660338137365
TAPERED MALE HOSETAIL - NICKEL-PLATED BRASS Execution Tapered 9-1/4

Informacje techniczne

Średnica łączeniar1/4 ''
Średnica rury wew. metryczna9 mm
Materiałniklowany mosiądz

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Króciec do węża 9mm z gwintem zew. R1/4, mosiądz niklowany 858666


Materiał: mosiądz niklowany. BSP Gwint równoległy (G). Stosowane do zapewnienia swobodnego przepływu wody, sprężonego powietrza i płynów obojętnych. Temperatura -20°C do +80°C. Uszczelnienie NBR
KRÓCIEC DO WĘŻA 9MM, R1/4 858666

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica łączeniar1/4 ''
Średnica rury wew. metryczna9 mm
Materiałniklowany mosiądz
5,48 Netto
/ Sztuka
6,74 Brutto
  • Dostępny