Referencje
Mecaline:884298
Rubix:1655244
EAN:3660338377266

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze kolankowe 10mm-10mm, stal szlachetna 316L 884298
Materiał: stal nierdzewna AISI 316L. Ciśnienie: -0,99 Bar...20 Bar. Temperatura: -15°C...200°C. Zgodny z normami NSF 61, NSF 169 i NSF 372. Idealnie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z płynami spożywczymi. Linię tę można stosować także w środowisku zasolonym oraz w maszynach wymagających częstego mycia agresywnymi detergentami.
ZŁĄCZE KOLANKOWE 10MM-10MM 884298
Zastosowania
- Automatyzacja z myciem
- Przemysł rolno-spożywczy
- Przemysł chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny
- Medyczny
- Próżnia
- Przemysł rolno-spożywczy
- Przemysł chemiczny, petrochemiczny, farmaceutyczny
- Medyczny
- Próżnia
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | 10 |
|---|---|
| Materiał | stal nierdzewna |
| Długość | 24.5 mm |
| Min. temperatura | -15 °C |
| Kolor | srebro |
| Połączenie 2 | 10 |
| Maksymalna temperatura | 200 °C |
| Ciśnienie robocze | 20 bar |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury | 10 mm |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury 2 | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 278,88 Netto
/ Sztuka
zł 343,02 Brutto
- Dostępny