Złącze wciskane - adapter gwintowany Mecaline 883857

Złącza typu "push-in"

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:883857
Rubix:2137978
EAN:3660338372650
brand logo

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniabspp
Połączenie 1g1/2
Połączenie 212
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka prosta, mosiądz niklowany FI 12 mm - G1/2 883857


Ciśnienie: 0,99…16 barów. Temperatura pracy: -20° C do +80° C.
Materiał: Korpus z niklowanego mosiądzu. Zacisk ze stali nierdzewnej: AISI 304. Uszczelka: NBR 70
ZŁĄCZKA PROSTA FI 12 MM - G1/2 883857

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj gwintowaniabspp
Połączenie 1g1/2
Połączenie 212
Materiałniklowany mosiądz
Średnica łączenia1/2 ''
Metryczna zewnętrzna średnica rury12 mm
Maksymalna temperatura80 °C
Min. temperatura-20 °C
15,92 Netto
/ Sztuka
19,58 Brutto
  • Dostępny