Złącze wciskane - adapter gwintowany Mecaline 853048

RÓWNOLEGŁE MĘSKIE ZŁĄCZE PROSTE

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:853048
Rubix:1354216
EAN:3660338092329
PARALLEL MALE STRAIGHT FITTING Execution Cylindrical 8-1/4G

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 1g1/4
Połączenie 28
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka prosta - gwint G z gumowym oringiem FI 8 mm - G1/4 853048


Korpus z mosiądzu niklowanego. Maksymalne ciśnienie robocze: 15 barów. Próżnia przemysłowa -100 kpa. Temperatura pracy: -20 do +80°C.
Wewnętrzne gniazdo sześciokątne
ZŁĄCZKA PROSTA FI 8 MM - G1/4 853048

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 1g1/4
Połączenie 28
Materiałkorpus z niklowanego mosiądzu
7,37 Netto
/ Sztuka
9,07 Brutto
  • Dostępny