Referencje
Mecaline:853207
Rubix:1347720
EAN:3660338093722

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zaślepka złączki wtykowej Fi10mm 853207
Korpus z technopolimeru. Maksymalne ciśnienie robocze: 15 barów. Próżnia przemysłowa -100 kpa. Temperatura pracy: -20 do +80°C.
ZAŚLEPKA FI10MM 853207
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | 10 |
|---|---|
| Materiał | korpus polimerowy |
| Długość | 42 mm |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Ciśnienie robocze | 10 bar |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1,82 Netto
/ Sztuka
zł 2,24 Brutto
- Dostępny