Referencje
Mecaline:853356
Rubix:1745818
EAN:3660338095047


Informacje techniczne
| Połączenie 1 | 3 |
|---|---|
| Materiał | korpus z niklowanego mosiądzu |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Złącze proste grodziowe 3mm -M8x0,75 , mini, 853356
Korpus z mosiądzu niklowanego. Maksymalne ciśnienie robocze: 15 barów. Próżnia przemysłowa -100 kpa. Temperatura pracy: -20 do +80°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Połączenie 1 | 3 |
|---|---|
| Materiał | korpus z niklowanego mosiądzu |
| Min. temperatura | -20 °C |
| Połączenie 2 | 3 |
| Maksymalna temperatura | 80 °C |
| Ciśnienie robocze | 10 bar |
| Rodzaj płynu | powietrze, próżnia |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury | 3 mm |
| Metryczna zewnętrzna średnica rury 2 | 3 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 11,38 Netto
/ Sztuka
zł 14 Brutto
- Dostępny