Złącze wciskane - adapter gwintowany Mecaline 840774

Złącza typu "push-in"

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Mecaline:840774
Rubix:1745698
EAN:3660338061134
PARALLEL MALE ELBOW NSF Execution Cylindrical D.4-1/8

Informacje techniczne

Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 1g1/8
Połączenie 24
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Złączka kątowa FI 4 mm - G1/8, mosiądz niklowany, uszczelnienia FKM, certyfikat NSF 169, 840774


Materiał: Mosiądz niklowany do zastosowań spożywczych. Uszczelka: FKM food. Certyfikat NSF 169. Idealnie nadaje się do bezpośredniego kontaktu z płynami spożywczymi.
Ciśnienie: -0,99 Bar - 20 Bar. Temperatura: -15°C + 190°C.
ZŁĄCZKA KĄTOWA FI 4 MM - G1/8 840774

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rodzaj gwintowaniacylindryczny
Połączenie 1g1/8
Połączenie 24
Materiałniklowany mosiądz
22,19 Netto
/ Sztuka
27,29 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie