Szczypce Morse'a Milwaukee 4932472257
Zaciski blokujące typu-C TORQUE LOCK™
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Milwaukee:4932472257
Rubix:2531131
EAN:4058546339036





Informacje techniczne
| Kształt nosa | spiczasty |
|---|---|
| Zdolność mocowania | 114 mm |
| Długość | 230 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce zaciskowe typ C szerokie 9" 4932472257
- Zaciski blokujące typu C TORQUE LOCK™. Szybki montaż i łatwe zwalnianie w przypadku zaciskania płaskich i okrągłych materiałów do spawania. Można przyłożyć dodatkową siłę do śruby TORQUE LOCK™ w celu lepszego i pewniejszego zacisku
- Utwardzone szczęki: lepsza siła zacisku na materiale
- Zabezpieczenie przed rdzą: chromowane narzędzie ma większą trwałość dzięki redukcji korozji
- Kontrolowane zwalnianie: szybkie i łatwe zwalnianie jedną ręką
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Kształt nosa | spiczasty |
|---|---|
| Zdolność mocowania | 114 mm |
| Długość | 230 mm |
| Pojemność | 101 mm |
| Ciężar | 480 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,25 Netto
/ Sztuka
zł 129,46 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie