Referencje
Stahlwille:65622100
Rubix:1278161
EAN:4018754162628




Informacje techniczne
| Kształt nosa | spiczasty |
|---|---|
| Zdolność mocowania | 100 mm |
| Długość | 250 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szczypce zacisk. 250mm ze szczęką na prowadnicy 100mm 65622100
Mocne strony
•Kute szczęki, dźwignia szybkiego zwalniania
do małych elementów okrągłych (nacięcie V w jednej szczęce) oraz nadaje się również do większych przedmiotów
również idealne do delikatnego chwytania wrażliwych przedmiotów
Chromowo-wanadowy
do małych elementów okrągłych (nacięcie V w jednej szczęce) oraz nadaje się również do większych przedmiotów
również idealne do delikatnego chwytania wrażliwych przedmiotów
Chromowo-wanadowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 30x195x250 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 985 g |
| Kształt nosa | spiczasty |
| Zdolność mocowania | 100 mm |
| Długość | 250 mm |
| Pojemność | 100 mm |
| Ciężar | 998 g |
| Typ | klucz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie