Referencje
Beta Tools:1481PL/B
Rubix:703835
Producent:014810120
EAN:8014230364612

Szczegóły produktu : Zacisk z tw.szt.do przewodów hydr.15-25 1481PL/B
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 75 g |
| Długość | 190 mm |
| Ciężar | 75 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 69,51 Netto
/ Sztuka
zł 85,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
