Referencje
Gedore:233-500
Rubix:738083
Producent:8845370
EAN:4010883884532

Szczegóły produktu : Kleszcze kowalskie 233-500 8845370 500mm
Blacksmith's tongs 500 mm Wolf's jaw
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1320 g |
|---|---|
| Kształt nosa | spiczasty |
| Długość | 500 mm |
| Średnica | 12 mm |
| Wydajność cięcia | 12 mm |
| Ciężar | 1320 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
