Wkładka łożyskowa z mocowaniem na wkręty PBF FC 207
Y Bearing
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
PBF:FC 207
Rubix:8517

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 42.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Łożysko FC 207
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 35 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 72 mm |
| Szerokość | 42.9 mm |
| Uszczelnienie | dwie gumowe uszczelki |
| Kosz | stal |
| Ciężar | 0.48 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 43,95 Netto
/ Sztuka
zł 54,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie