Pas napędowy z klasycznymi pasami klinowymi Gates XPZ1420/4 POWERBAND QP4
XPZ QP4 Powerband
Zobacz informacje techniczneReferencje
Gates:XPZ1420/4 POWERBAND QP4
Rubix:1669064
Producent:968314204
EAN:5414465985355


Informacje techniczne
| Profil | xpz |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1420 mm |
| Liczba żeber | 4 |
Szczegóły produktu : XPZ 1420/4 PB QP4 Pas zespolony
Owinięty, wieloklinowy pasek V o tradycyjnym/wąskim profilu. Poliestrowe włókna naciągowe ' flex-bonded ', które jako całość są wulkanizowane w pasku, zwiększają odporność paska na zginanie i siły rozciągające, zmęczenie oraz obciążenia udarowe. Silne połączenie określa odstęp między pasami i zapobiega bocznemu zginaniu pasów. Wysoka stabilność i płynna praca nawet w najbardziej wymagających napędach. Konstrukcja oferuje istotne możliwości oszczędności. Oszczędność miejsca i masy dzięki bardzo wydajnemu przekazaniu napędu.
Mocne strony
• Odporny na olej i wysoką temperaturę.
• Przewodzi ładunki elektrostatyczne (ISO 1813).
• Spełnia wymagania dyrektyw ATEX.
• Przewodzi ładunki elektrostatyczne (ISO 1813).
• Spełnia wymagania dyrektyw ATEX.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Profil | xpz |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 1420 mm |
| Liczba żeber | 4 |
| Materiał | cr |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 524,15 Netto
/ Sztuka
zł 644,7 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie