Referencje
Optibelt:5-B 2240
Rubix:221150
Producent:1500440
EAN:4014486118452






Informacje techniczne
| Profil | 5-b |
|---|---|
| Długość wewnętrzna | 2240 mm |
| Liczba żeber | 5 |
Szczegóły produktu : 5/B88 (2240Li) Pas zespolony
Pasy zespolone Optibelt KB VB składają się z wysokiej jakości pojedynczych pasów klinowych, które są połączone taśmą łączącą. W zależności od zastosowania w jednym pasie zespolonym można użyć do 5 klasycznych pasów klinowych. W szczególnych przypadkach dostępne są pasy zespolone z większą liczbą pasów. W przypadku stosowania kilku pasów zespolonych w jednym napędzie należy określić kombinacje zestawów.
Kraftbands with Classical V-Belts
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2979 g |
|---|---|
| Profil | 5-b |
| Długość wewnętrzna | 2240 mm |
| Liczba żeber | 5 |
| Wysokość | 13 mm |
| Górna szerokość | 95.3 mm |
| Kod RMA | usa-standard rma/mpta |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 808,75 Netto
/ Sztuka
zł 994,76 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie