Referencje
SMC:VBA42A-F04
Rubix:623987

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania (cal) | 1/2 '' |
|---|---|
| Przepływ objętościowy | 1900 l/min |
Szczegóły produktu : Wzmacniacz ciśnienia G1/2 VBA42A-F04
Specjalistyczny regulator serii VBA to regulator wspomagający, który oszczędza pieniądze i energię, zwiększając ciśnienie w głównej linii nawet dwukrotnie. Regulator wspomagający, po podłączeniu do linii zasilania powietrzem, zwiększa ciśnienie do dwóch razy, a główne ciśnienie zasilania powietrzem może być ustawione na niskim poziomie. Żądany wzrost ciśnienia można łatwo regulować.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 7500 g |
|---|---|
| Średnica gwintowania (cal) | 1/2 '' |
| Przepływ objętościowy | 1900 l/min |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 4157,58 Netto
/ Sztuka
zł 5113,82 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie