Wzmacniacz ciśnienia Festo DPA-100-16

Wzmacniacz ciśnienia

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Festo:DPA-100-16
Rubix:2923733
Producent:188399
EAN:4052568149529
DPA-100-16 Pressure booster

Informacje techniczne

Średnica gwintowania (cal)g 1/2;g 1/4 ''
Przepływ objętościowy3000 l/min
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wzmacniacz ciśnienia DPA-100-16


Wzmacniacz ciśnienia DPA-100-16 do generowania wyższych ciśnień. Średnica tłoka=100 mm, Pozycja montażu=Dowolna, Konstrukcja=Podwójny tłokowy wzmacniacz ciśnienia, Manometr=G1/4" przygotowany, Ciśnienie wyjściowe 2=4 - 16 bar

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)390x300x250 mm
Waga Logistyczna12400 g
Średnica gwintowania (cal)g 1/2;g 1/4 ''
Przepływ objętościowy3000 l/min
10 397,62 Netto
/ Sztuka
12 789,07 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie