Łożyska walcowe FAG N1012-K-M1-SP
Wysokiej precyzji łożyska walcowe N10..-K-TVP-SP
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:N1012-K-M1-SP
Rubix:273215
Producent:0192167690000




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko N1012-K-M1-SP
Łożyska walcowe N10..-K-M1-SP, łożysko nieustalające, o otworze stożkowym, stożek 1:12, rozbieralne, z koszykiem, ze zmniejszonym luzem wewnętrznym promieniowym, o ograniczonych tolerancjach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 445 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 60 mm |
| Średnica zewn. | 95 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie