Łożyska walcowe FAG N1017-K-M1-SP
Wysokiej precyzji łożyska walcowe N10..-K-TVP-SP
Zobacz informacje techniczneReferencje
FAG:N1017-K-M1-SP
Rubix:303531
Producent:0383840270000
EAN:4012801224932




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 22 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko N1017-K-M1-SP
Łożyska walcowe N10..-K-M1-SP, łożysko nieustalające, o otworze stożkowym, stożek 1:12, rozbieralne, z koszykiem, ze zmniejszonym luzem wewnętrznym promieniowym, o ograniczonych tolerancjach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 982 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 85 mm |
| Średnica zewn. | 130 mm |
| Szerokość | 22 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Uszczelnienie | otwarty |
| Kosz | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie