Referencje
INA:KWVE45-B-N-V1-G1
Rubix:607880
Producent:0200717100220

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWVE45-B-N-G1-V1
Carriages KWVE. . -B-N, low carriage, four-row
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2793 g |
|---|---|
| Szerokość | 120 mm |
| Długość | 140.6 mm |
| Wysokość na szynie | 52 mm |
| Wielkość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 549,23 Netto
/ Sztuka
zł 675,55 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
