Referencje
INA:KWVE35-B-N-V2-G1
Rubix:607765
Producent:0200524480320

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWVE35-B-N-G1-V2
Carriages KWVE. . -B-N, low carriage, four-row
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1629 g |
|---|---|
| Szerokość | 112 mm |
| Długość | 100 mm |
| Wysokość na szynie | 44 mm |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 438,58 Netto
/ Sztuka
zł 539,45 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
