Referencje
INA:KWSE25-V1-G3
Rubix:114592
Producent:0007595700240
EAN:4054362948353


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung (v1) |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 81.8 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWSE25-V1-G3
Wózek z recyrkulacją kulek
Wózki prowadzące KWSE, standardowe wózki prowadzące do systemów z recyrkulacją kulek w sześciu rzędach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 628 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung (v1) |
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 81.8 mm |
| Wysokość na szynie | 36 mm |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 375,51 Netto
/ Sztuka
zł 461,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie