Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE45-B-SL-V1-G2
Wózek z obiegowymi łożyskami kulkowymi
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE45-B-SL-V1-G2
Rubix:607906
Producent:0201142730230


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 172.7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE45-B-SL-V1-G2
Wózki KWVE. . -B-SL, wąski, długi wózek, czterorzędowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3570 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v1 (leichte vorspannung) |
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 172.7 mm |
| Wysokość na szynie | 60 mm |
| Dokładność | g2 |
| Wielkość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 626,9 Netto
/ Sztuka
zł 771,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie