Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE45-B-SL-V1-G3
Wózek wąski
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE45-B-SL-V1-G3
Rubix:434384
Producent:0201142730240
EAN:4054366344977


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 172.7 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE45-B-SL-V1-G3
Ograniczniki rzędu kulek
Wózek prowadzący KWVE..B-SL, wąski i długi, czterorzędowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3570 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v1 (leichte vorspannung) |
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 172.7 mm |
| Wysokość na szynie | 60 mm |
| Wielkość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 401,45 Netto
/ Sztuka
zł 493,78 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie