Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE45-B-H-V1-G3
Wózek wąski
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE45-B-H-V1-G3
Rubix:607861
Producent:0200702680240
EAN:4054366342102


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v1 |
|---|---|
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 140.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE45-B-H-V1-G3
Odbojniki rzędu kulek
Wózek prowadzący KWVE..B-H, wysoki i wąski wózek prowadzący, cztery rzędy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3450 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v1 |
| Szerokość | 86 mm |
| Długość | 140.6 mm |
| Wysokość na szynie | 70 mm |
| Wielkość | 45 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 365,48 Netto
/ Sztuka
zł 449,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie