Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWSE30-H-V1-G3
Wózek wąski
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWSE30-H-V1-G3
Rubix:301180
Producent:0007730180240
EAN:4054362951476





Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | 0,04 · cii |
|---|---|
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 91.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWSE30-H-G3-V1
Odbojniki rzędu kulek
Wózki prowadzące KWSE..H, wysokie i wąskie wózki prowadzące do systemów recyrkulacji o sześciu rzędach kulek
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1000 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | 0,04 · cii |
| Szerokość | 60 mm |
| Długość | 91.6 mm |
| Wysokość na szynie | 45 mm |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 479,3 Netto
/ Sztuka
zł 589,54 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie