Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE15-B-S-V1-G4
Wózek wąski
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE15-B-S-V1-G4
Rubix:607411
Producent:0197476240250
EAN:4054362965145






Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Szerokość | 34 mm |
| Długość | 61.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE15-B-S-V1-G4
Odbojniki rzędów kulek
Wózek prowadzący KWVE..B-S, wąski wózek prowadzący, cztery rzędy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 173 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v1 (leichte vorspannung) |
| Szerokość | 34 mm |
| Długość | 61.2 mm |
| Wysokość na szynie | 24 mm |
| Wielkość | 15 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 159,1 Netto
/ Sztuka
zł 195,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie