Blok prowadnicy rolki/kulki NSK NAH-30-ANZ-K
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
NSK:NAH-30-ANZ-K
Rubix:794142

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny NAH30ANZ-K
NSK's standard linear guide series, NH and NS series, attains a significant increase in durability, satisfies the requirements of every industry with its versatile performance and conforms to international standard dimensions.
Zastosowania
Machine Tools;Semiconductor Manufacturing Equipment;General Industrial Devices;Medical Equipment
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Szerokość | 60 mm |
|---|---|
| Długość | 4000 mm |
| Wysokość na szynie | 45 mm |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny
