Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE35-B-L-V2-G1
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE35-B-L-V2-G1
Rubix:607761
Producent:0174213730320

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE35-B-L-V2-G2
Carriages KWVE. . -B-L, long carriage, four-row, full complement ball set
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 2614 g |
|---|---|
| Szerokość | 145 mm |
| Długość | 100 mm |
| Wysokość na szynie | 48 mm |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 545,28 Netto
/ Sztuka
zł 670,69 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
