Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE30-B-L-V2-G1
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE30-B-L-V2-G1
Rubix:607652
Producent:0171747160320

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE30-B-L-V2-G1
Carriages KWVE. . -B-L, long carriage, four-row, full complement ball set
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1832 g |
|---|---|
| Szerokość | 127 mm |
| Długość | 90 mm |
| Wysokość na szynie | 42 mm |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 522,92 Netto
/ Sztuka
zł 643,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
