Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE25-WL-UG-V2-G3
Wózek toczny
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE25-WL-UG-V2-G3
Rubix:607615
Producent:0091915180340

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE25-WL-UG-V2-G3
Long carriage for linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1600 g |
|---|---|
| Szerokość | 107.5 mm |
| Długość | 120 mm |
| Wielkość | 25 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 464,95 Netto
/ Sztuka
zł 571,89 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
