Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE30-W-UG-V2-G3
Blok prowadnicy rolki/kulki INA
Zobacz informacje techniczneReferencje
INA:KWVE30-W-UG-V2-G3
Rubix:607710
Producent:0095175100340
Szczegóły produktu : Wózek KWVE30-W-G3-V2
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1950 g |
|---|---|
| Szerokość | 97.6 mm |
| Długość | 142 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 474,54 Netto
/ Sztuka
zł 583,68 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
