Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE55-B-V1-G4
Wózek prowadzący kulkowy czterorzędowy
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE55-B-V1-G4
Rubix:607933
Producent:0195432980250


Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Szerokość | 173.6 mm |
| Długość | 140 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek KWVE55-B-G4-V1
Wózek z obiegiem kulkowym
Wózek prowadzący kulkowy czterorzędowy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 5640 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v1 (leichte vorspannung) |
| Szerokość | 173.6 mm |
| Długość | 140 mm |
| Wysokość na szynie | 70 mm |
| Dokładność | g4 |
| Materiał | stal hartowana; tworzywo sztuczne |
| Wielkość | 55 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1019,46 Netto
/ Sztuka
zł 1253,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie