Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWVE30-B-N-V1-G3
Wózek niski
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:KWVE30-B-N-V1-G3
Rubix:607662
Producent:0199761510240
EAN:4054362999454






Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | v1 |
|---|---|
| Szerokość | 90 mm |
| Długość | 99 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Wózek toczny KWVE30-B-N-V1-G3
Separatory rzędów kulek
Wózek prowadzący KWVE..B-N, niski wózek prowadzący, cztery rzędy
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1070 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | v1 |
| Szerokość | 90 mm |
| Długość | 99 mm |
| Wysokość na szynie | 38 mm |
| Wielkość | 30 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 305,03 Netto
/ Sztuka
zł 375,19 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie