Blok prowadnicy rolki/kulki INA KWSE25-L-V2-G3

Wózek długi

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

INA:KWSE25-L-V2-G3
Rubix:607310
Producent:0028658900340
EAN:4054362946687
brand logo

Informacje techniczne

Napięcie wstępnemittlere vorspannung (v2)
Szerokość70 mm
Długość104.3 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wózek toczny KWSE25-L-V2-G3


Zderzaki rzędu kulek
Wózek prowadzący KWSE..L, długi wózek prowadzący do systemu z recyrkulacją w sześciu rzędach kulek

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna877 g
Napięcie wstępnemittlere vorspannung (v2)
Szerokość70 mm
Długość104.3 mm
Wysokość na szynie36 mm
Wielkość25 mm
zł 397,26 Netto
/ Sztuka
zł 488,63 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie