Śruba nastawna Spartex VSTHCC10X20EFA2

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcówką kielichową

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Spartex:VSTHCC10X20EFA2
Rubix:2815495
Producent:4029210 20
EAN:4043377074911
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica gwintowania10 mm
Długość20 mm
Materiał / obróbkaStal Nierdzewna A2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : WKRĘT DOC. KONIEC WGŁ. M10X20 DIN916 A2


Śruby bez łba, z gniazdem sześciokątnym i czopem A2 10X20 sw5
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica gwintowania10 mm
Długość20 mm
Materiał / obróbkaStal Nierdzewna A2
NormaDIN 916 / ISO 4029
Rodzaj gniazdapusty sześciokąt
Powierzchnia gwintucałkowity
KlasaA2
Rodzaj gwintowaniametryczny
Typkońcówka kielichowa
42,1 Netto
/ Sztuka
51,78 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Średnica gwintowania

Długość