Śruba nastawna Spartex VSTHCC3X10EFA2

Wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym i końcówką kielichową

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Spartex:VSTHCC3X10EFA2
Rubix:2815496
Producent:402923 10
EAN:4043377075611
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Średnica gwintowania3 mm
Długość10 mm
Materiał / obróbkaStal Nierdzewna A2
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : WKRĘT DOC. KONIEC WGŁĘB. M03X10 DIN916 A2


Śruby bez łba, z gniazdem sześciokątnym i czopem A2 3X10 sw1,5
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica gwintowania3 mm
Długość10 mm
Materiał / obróbkaStal Nierdzewna A2
NormaDIN 916 / ISO 4029
Rodzaj gniazdapusty sześciokąt
Powierzchnia gwintucałkowity
KlasaA2
Rodzaj gwintowaniametryczny
Typkońcówka kielichowa
7,91 Netto
/ Sztuka
9,73 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Średnica gwintowania

Długość