Wkrętaki Bahco BE-8250

Wkrętaki płaskie ERGO™ z gumowym uchwytem 1-1,6 mm x 100-200 mm

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Bahco:BE-8250
Rubix:474386
EAN:7314150047772
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkapłaski
Rozmiar nadruku1x5,5 mm
Długość ostrza150 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wkrętak do śrub prostych BE-8250


Wkrętak opracowany zgodnie z naukowym procesem ERGO™. Wkrętak do śrub z rowkiem. Rękojeść: Trzyczęściowa rękojeść dla maksymalnego komfortu użytkownika i przenoszenia siły. Nieusuwalny kod kolorystyczny na obu końcach rękojeści dla łatwego wyboru odpowiedniego wkrętaka. Grot: wysokostopowa stal wysokiej jakości. Chromowany i w pełni hartowany. Końcówka czerniona. ISO 2380/DIN 5264.

Mocne strony

Maximum comfort with minimum effort thanks to an ergonomic design|three-component comfortable handle giving an excellent grip|Easy tip identification from the colour coded symbol marked handle|Anti-roll flat face on handle|Flat face to prevent rolling away

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna70 g
Końcówkapłaski
Rozmiar nadruku1x5,5 mm
Długość ostrza150 mm
Długość272 mm
Wykończeniechromowany
45,75 Netto
/ Sztuka
56,27 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie