Wkrętaki Knipex 98 24 01

Wkrętaki krzyżakowe Phillips®

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Knipex:98 24 01
Rubix:459892
EAN:4003773026440
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkaphillips (ph)
Rozmiar nadrukuph 1
Długość ostrza80 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Wkretak izolowany 1000V krzyżowy PH1 98 24 01


Ergonomicznie ulepszony, dwukomponentowy uchwyt zapewnia łatwe i przyjazne dla dłoni przenoszenie mocy. Uchwyt kątowy, nie stacza się. Stal chromowo-wanadowo-molibdenowa.
Ergonomically optimised dual component handle for fatigue reduced work and optimum transmission of force. Handle design prevents rolling. Chrome vanadium molybdenum steel

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)185x85x30 mm
Końcówkaphillips (ph)
Rozmiar nadrukuph 1
Długość ostrza80 mm
Długość185 mm
Wykończenieizolowany
29,65 Netto
/ Sztuka
36,47 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie