Wkrętaki Wera 05029415001

Wkrętak nasadowy sześciokątny

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05029415001
Rubix:487095
Producent:05029415001
EAN:4013288004819
brand logo

Informacje techniczne

Końcówkahex / allen
Rozmiar nadruku8 mm
Długość ostrza125 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wkrętak nasadowy 395 8.0x125mm 05029415001


Wkrętak nasadowy sześciokątny
Wykonanie: z okrągłym trzpieniem ze specjalnej stali wysokostopowej. Główka wkrętaka z oznaczeniem profilu i rozmiaru.

Mocne strony

Nutsetter for hexagon head screw
Multi-component kraftform handle for fast and ergonomic Screwdriving
Handle Markings simplify finding and sorting of tools
Hexagonal anti-roll feature against rolling away
Chrome-Plated

Zastosowania

klucz nasadowy do śrub z łbem sześciokątnym.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Końcówkahex / allen
Rozmiar nadruku8 mm
Długość ostrza125 mm
Długość230 mm
Wykończeniechromowany
71,57 Netto
/ Sztuka
88,03 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie