Wkrętaki PB Swiss tools PB 212.L 8 PU

Klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem sześciokątnym z końcówką kulistą

Zobacz informacje techniczne

Referencje

PB Swiss tools:PB 212.L 8 PU
Rubix:3059514
Producent:PB 212.L 8 PU
brand logo

Szczegóły produktu : Klucz trzpieniowy kątowy DIN 911L Rainbow 8mm z końc.kulistą PB 212.L 8 PU


Klucz trzpieniowy do śrub z gniazdem sześciokątnym z końcówką kulistą, długi, Rainbow
Wykonanie: DIN 911 L, ISO 2936 L. Z wysokostopowej stali sprężynowej, hartowanej na wskroś, chromowany i powlekany proszkowo. Z końcówką kulistą i fazowanym krótkim ramieniem. Różnokolorowe powłoki ułatwiają przyporządkowanie rozmiarów kluczy.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
39,44 Netto
/ Sztuka
48,51 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie