Wkrętaki Wera 05117993001

Wkrętak do śrub z rowkiem prostym dla elektroników

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05117993001
Rubix:487693
EAN:4013288108463
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar nadruku1,8 mm
Długość ostrza40 mm
Długość137 mm

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Wkrętak płaski precyzyjny 2035 Micro 0.30x1.8x40 05117993001


Wkrętak do śrub z rowkiem prostym dla elektroników
Wykonanie: trzpień okrągły z wysokostopowej stali specjalnej, z końcówką Black Point dla zwiększenia siły i dokładności pasowania. Z rękojeścią wielokomponentową Kraftform-Micro, zintegrowanymi strefami miękkimi i zabezpieczeniem przed staczaniem się narzędzia z miejsca pracy oraz obrotowym kołpakiem do szybkiej pracy. Koncepcja trzech stref rękojeści (strefa precyzji, strefa przenoszenia siły i strefa szybkiego pokręcania) zapewnia lepszą ergonomię pracy.

Mocne strony

Wkrętak Kraftform Micro do śrub z nacięciem płaskim
Wielokomponentowy uchwyt Kraftform Micro zapewniający szybkie i ergonomiczne wkręcanie
Zabezpieczenie przed toczeniem i obrotowy kaptur umożliwiają szybkie przekręcanie
Końcówka z czarnym grotem Wera zapewnia precyzyjne dopasowanie i optymalną ochronę przed korozją

Zastosowania

do precyzyjnych, wydajnych i oszczędzających czas prac. Idealny do prac naprawczych w branży elektronicznej.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar nadruku1,8 mm
Długość ostrza40 mm
Długość137 mm
19,03 Netto
/ Sztuka
23,41 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie