Referencje
Stahlwille:08080030
Rubix:485912
EAN:4018754010998




Informacje techniczne
| Końcówka | płaski |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | 0,8x5,5 mm |
| Długość ostrza | 41 mm |
Szczegóły produktu : Końcówka wkrętakowa BIT 0.8x5.5mm płaska 1180
DIN 3127/ISO 2351, do śrub z nacięciem.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 9x9x42 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 10 g |
| Końcówka | płaski |
| Rozmiar nadruku | 0,8x5,5 mm |
| Długość ostrza | 41 mm |
| Długość | 41 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie