Referencje
Bahco:6709TORX-R-T25
Rubix:473845
EAN:7314153002501


Informacje techniczne
| Końcówka | profil torx |
|---|---|
| Rozmiar nadruku | tr25 |
| Długość ostrza | 16 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka 1/4" z końcówką do śrub Torx z bolcem centrującym 6709TORX-R-T25
Karbowany trzonek do obracania palcami luzno pracujących elementów złącznych
Nie nadaje się do pracy maszynowej ani do użycia z elektronarzędziami
Wysokopołyskowe wykończenie
Stal stopowa o wysokiej wytrzymałości
Normy: ISO 1174 i DIN 3120
Nie nadaje się do pracy maszynowej ani do użycia z elektronarzędziami
Wysokopołyskowe wykończenie
Stal stopowa o wysokiej wytrzymałości
Normy: ISO 1174 i DIN 3120
Mocne strony
1/4" nasadki z kwadratowym napędem do śrub z gniazdem TORX® typu tamper-resistant
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 20 g |
|---|---|
| Końcówka | profil torx |
| Rozmiar nadruku | tr25 |
| Długość ostrza | 16 mm |
| Długość | 36 mm |
| Wykończenie | polerowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,81 Netto
/ Sztuka
zł 21,91 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie