Referencje
Bahco:BE-8510S
Rubix:474402
EAN:7314150126507


Informacje techniczne
| Końcówka | phillips (ph) |
|---|---|
| Długość ostrza | 80 mm |
| Rozmiar nadruku | ph1;5 mm |
Szczegóły produktu : Wkrętak ERGO do śrub prostych i Philips BE-8510S
Wkrętak opracowany zgodnie z naukowym procesem ERGO™. Izolowany wkrętak kombinowany, dwie końcówki w 1, do wkrętów z rowkiem i krzyżakowych. Do pracy pod napięciem do 1000 V. Rękojeść: trójkomponentowy uchwyt dla maksymalnego komfortu użytkownika i przenoszenia siły. Nieusuwalne oznaczenia kolorystyczne na obu końcach rękojeści ułatwiające wybór właściwego wkrętaka. Stal wysokostopowa. Fosforanowana i w pełni hartowana. Indywidualnie kontrolowane i produkowane zgodnie z normą IEC 60900.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 60 g |
|---|---|
| Końcówka | phillips (ph) |
| Długość ostrza | 80 mm |
| Rozmiar nadruku | ph1;5 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,59 Netto
/ Sztuka
zł 40,09 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie